コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの はさみ/ペーパーカッター
コクヨの ペーパーカッター
DN-TR403用刃ホルダー
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59427028
品番
8-DN-TR403ハホルダー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
20(突起部分含む:26)
質量(g)
68
縦(mm)
41
横(mm)
58
繰り返し・詰め替え
対応