ネオストロングMSダブルパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12パック×2本) 注文コード59427290 品番24870011
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

根太・束・フロアー施工用接着剤です。
変成シリコーン樹脂を主成分とし、空気中の湿気と反応して硬化します。
硬化後はゴム状の弾力性を有するため材料の動きを緩衝します。
手絞りでもカートリッジ仕様でも使えるダブルパックです

用途
屋内の床面貼り付けに。
適応下地:コンクリート、モルタル、合板、床暖房下地に。
トラスコ品番377-4306 材質主成分:変成シリコーン樹脂 容量(mL)700 容量(kg)1 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする