YK-40V-3-25 自動切屑圧縮機”KIRIKO” 油研工業 59427360 YK-40V-3-25 自動切屑圧縮機”KIRIKO” 油研工業 59427360

自動切屑圧縮機”KIRIKO”

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59427360 品番YK-40V-3-25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,200,000 販売価格(税込) ¥4,617,800
販売価格(税別)
4,198,000

切くず、切粉を最大1/40まで減容します。
成形ブリケットはΦ130×65mm(最大)です。
最小設置面積と低コストで導入実績を誇ります。

用途切削切りくずなどの圧縮固形化・脱油。 トラスコ品番819-9752 電源(V)三相200 モーター3.7kW 本体寸法(mm)奥行1092 本体寸法(mm)高さ1895 本体寸法(mm)幅650 加圧力(kN)392 標準消費電力料金(円/h)51.3 処理能力(kg/h)10〜60
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥250,000 / 税込 ¥275,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする