画像準備中

デスクシステム アドヴァンス 両袖引出付スタンダード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59444848 品番 3V06AF-MK28
参考基準価格(税別)¥195,570 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1600×700×720 幅(mm)1600 高さ(mm)720 奥行(mm)700 引出しあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,870 / 税込 ¥6,457
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする