オカムラ(岡村製作所)
デスクシステム アドヴァンス 平机L脚引出付スタンダード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
幅(mm)
1400
1600
1200
1000
色
ホワイト
ホワイト
ネオウッドライト
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59445645
品番
3V20AH-MK28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥82,360
最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×700×720
幅(mm)
1400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×700×720
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000