オカムラ(岡村製作所)
デスクシステム アドヴァンス 平机L脚引出付スタンダード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
幅(mm)
1200
1600
1200
1000
色
ホワイト
ホワイト
ネオウッドライト
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59445688
品番
3V20AJ-MK28
参考基準価格(税別)
¥83,670
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×720
幅(mm)
1200
高さ(mm)
720
奥行(mm)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×700×720
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,520
/
税込
¥
2,772
離島
数量1以上のご注文
お送りできません