オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 書庫・金庫・ロッカー
オカムラ(岡村製作所)の ロッカー
オカムラ(岡村製作所)の 更衣ロッカー
FZロッカー 3人用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59475133
品番
45D3FE-Z13
参考基準価格(税別)
¥122,900
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
オフィスロッカーのスタンダードシリーズ。ライトスモーク色。ダイヤル錠。ネクタイ掛け一体鏡、フック、傘立て、雫受、ハンガー付き網棚、網棚標準装備。内寸W264×D450×H1670
タイプ
3人用
鍵
ダイヤル錠
付属品
鏡(ネクタイ掛・小物受一体型)、ネームプレート、フック、傘立て、雫受、ハンガー付網棚、網棚
色
ライトスモーク
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×450×1670
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
264×450×1670
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,690
/
税込
¥
4,059
離島
数量1以上のご注文
お送りできません