スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HL

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59482562 品番 A-LT-SFT HL 2.5P OH1.5 M3×0.5×100
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質ハイス 全長46 質量(g)4 溝数3 シャンク径(Φmm)4 ねじ長さ(mm)4 表面処理Vコーティング 首下長(mm)19 食付2.5P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする