OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59482578
品番
A-LT-SFT HL 2.5P OH2 M4×0.7×100
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
ハイス
全長
60
質量(g)
10
溝数
3
シャンク径(Φmm)
5.5
ねじ長さ(mm)
6.4
表面処理
Vコーティング
首下長(mm)
24
食付
2.5P
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)