OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の インサート用タップ
スパイラルタップ インサートねじ用 ロングシャンク A-LT-SFT HL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59482596
品番
A-LT-SFT HL 2.5P OH2 M6×1×100
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
ハイス
全長
65
質量(g)
15
溝数
3
シャンク径(Φmm)
6.2
ねじ長さ(mm)
12
表面処理
Vコーティング
首下長(mm)
33
食付
2.5P
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)