スパイラルタップ インサートねじ用 A-SFT HL ねじの種類:M

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59485125 品番 A-SFT HL 2.5P OH2 M6×1
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
食付2.5P 全長65 ねじ長さ(mm)12 首下長(mm)33 シャンク径(Φmm)6.2 溝数3 ねじの種類M ねじ径M6 ピッチ(mm)1 質量(g)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする