材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
呼び寸法M18×1.5
ねじ径M18
ピッチ(mm)1.5
食付1.5P
精度表記STD+3
精度OH5
全長(mm)100
ねじ長さ(mm)37
首下長(mm)55
シャンク径(mm)14
溝数4
形状突出しセンタ無
種別上タップ
用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎