画像準備中

ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59490077 品番 HT #1 H STD 1-1/4-12UNF
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一般用のハンドタップです。

材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類UNF 呼び寸法1-1/4-12UNF ねじ径1-1/4 1インチ当たり山数12 食付9P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)105 ねじ長さ(mm)37 首下長(mm)47 シャンク径(mm)24 溝数4 種別上タップ 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする