OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
小径ねじ用 プラネットカッタ WH-VM-PNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
山数
32
刃長(mm)
2.4
注文コード
59494094
品番
WH-VM-PNC UMA 3.2×2.4×UNJ32-INT
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
山数・刃長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
478-3344
ピッチ
-
刃長(mm)
2.4
溝数
3
シャンク径(Φmm)
6
外径D(Φmm)
3.2
山数
32
全長L(mm)
40
最小加工径
No.8
首下長LU(mm)
9.1
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)