曜日別特売
AD-4D 2.2-3 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー) 59504253

超硬ドリル 4Dタイプ AD-4DAD-4D 2.2-3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はドリル径・シャンク径など224種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.2
シャンク径(Φmm)
3
注文コード
59504253
品番
AD-4D 2.2-3
参考基準価格(税別)¥8,940販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。

用途
低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
ドリル径(Φmm)
2.2
溝長(mm)
20
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
3
シャンク長(mm)
37.9
材質
超硬
タイプ
4D
表面処理
EgiAs(イージアス)コーティング
先端長(mm)
0.4
ねじれ角(°)
30
直径許容差
h8
有効加工深さ(mm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする