曜日別特売
ADO-5D 4.64-5 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー) 59508882

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)4.64シャンク径(Φmm)5注文コード59508882品番ADO-5D 4.64-5
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。

用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけドリル径(Φmm)4.64溝長(mm)42全長(mm)95シャンク径(Φmm)5材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理EgiAsコーティング

商品説明動画

【超硬ドリル】AD/ADO製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする