油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.8 シャンク径(Φmm)3 注文コード59510562 品番ADO-SUS-3D 2.8-3
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はドリル径・シャンク径など158種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)2.8 溝長(mm)17 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)3 材質超硬 質量(g)13 シャンク長(mm)47.6 先端寸法(mm)0.5 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする