OSG(オーエスジー)
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.9
シャンク径(Φmm)
3
注文コード
59510578
品番
ADO-SUS-3D 2.9-3
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.9
溝長(mm)
18
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
質量(g)
13
シャンク長(mm)
46.8
先端寸法(mm)
0.5
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)