OSG(オーエスジー)
油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.7
シャンク径(Φmm)
7
注文コード
59511043
品番
ADO-SUS-3D 6.7-7
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.7
溝長(mm)
34
全長(mm)
88
シャンク径(Φmm)
7
材質
超硬
質量(g)
39
シャンク長(mm)
53
先端寸法(mm)
1.2
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)