曜日別特売
ADO-SUS-3D 6.8-7 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー) 59511052

油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)6.8シャンク径(Φmm)7注文コード59511052品番ADO-SUS-3D 6.8-7
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ドリル径(Φmm)6.8溝長(mm)34全長(mm)88シャンク径(Φmm)7材質超硬質量(g)39シャンク長(mm)53先端寸法(mm)1.2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする