1.4X3 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514476 1.4X3 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514476 1.4X3 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514476

BK ステン#0-1サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) ねじの呼びM1.4 長さ(mm)3 注文コード59514476 品番1.4X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,332
販売価格(税別)
3,029
この商品はねじの呼び・長さなど66種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)3 ピッチ(mm)0.3 寸法D(mm)2 寸法h(mm)0.45 寸法m(mm)1.55 ねじの呼びM1.4 十字穴深さ(mm)0.74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする