大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BK ステン#0-1サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
ねじの呼び
M1.7
長さ(mm)
3.5
注文コード
59514686
品番
1.7X3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,396
販売価格(税別)
¥
3,087
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.5
ピッチ(mm)
0.35
寸法D(mm)
2.5
寸法h(mm)
0.5
寸法m(mm)
1.7
ねじの呼び
M1.7
十字穴深さ(mm)
0.89