2.0X8 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514851 2.0X8 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514851 2.0X8 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514851

BK ステン#0-1サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) ねじの呼びM2.0 長さ(mm)8 注文コード59514851 品番2.0X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,428
販売価格(税別)
3,116
この商品はねじの呼び・長さなど66種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)8 ピッチ(mm)0.4 寸法D(mm)3 寸法h(mm)0.6 寸法m(mm)2 ねじの呼びM2.0 十字穴深さ(mm)1.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする