2.5X6 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514887 2.5X6 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514887 2.5X6 BK ステン#0-1サラコ 大阪魂 59514887

BK ステン#0-1サラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) ねじの呼びM2.5 長さ(mm)6 注文コード59514887 品番2.5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,491
販売価格(税別)
3,174
この商品はねじの呼び・長さなど66種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.45 寸法D(mm)3.8 寸法h(mm)0.8 寸法m(mm)2.2 ねじの呼びM2.5 十字穴深さ(mm)1.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする