使用例画像1
ケイズベルテック
ケイズベルテックの 搬送
ケイズベルテックの コンベヤ
ケイズベルテックの コンベヤアクセサリー
ケイズワイヤーベルト
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59523978
品番
KB-1.6X7.6X5X400SC-5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
ベルトの厚みが薄くシンプルな構造は大きな開口性を有し加熱・冷却・洗浄・除水・乾燥・コーティング等の加工効率が抜群です。
シンプルな形状は残留物の除去や洗浄が安易で水切れが良く衛生的です。
用途
コーティングライン
加熱・冷却ライン
洗浄ライン
除水・乾燥ライン
トラスコ品番
207-2581
形状
耳/SC長さ:5m
寸法(mm)
ロッドピット:7.6
ベルト幅(mm)
400
コマ数
5
ロッド径
Φ1.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません