LION (ライオン事務器)
オフィスチェアー バーサル
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
26日以内出荷とは
内容量
1脚
色
ピンク
注文コード
59529027
品番
No.3525S-K
参考基準価格(税別)
¥73,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
曲線が生み出す、美しく、凛としたフォルム。ひとり一人に快適な座り心地をサポートする調節機能と豊富なカラーバリエーションで多様なワークシーンを演出。
材質
上張:ビニールレザー張り(防汚)、クッション:背座モールドウレタン、背座カバー:PP樹脂成型品、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ60mmナイロン双輪キャスター
質量(kg)
15.4
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×555~605×942~1032
機能
ロッキング強弱調節可能、ロッキング固定可能(任意位置)
座高(mm)
410~500
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません