OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PFR)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
22.5
材質
XP3225
呼び
PFR300R30-ST
注文コード
59537677
品番
OP-CTI XP3225 PFR300R30-ST
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質・呼び
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●外周刃長LE(mm):10●ツールNo.7820232
材質
XP3225
寸法L(mm)
22.5
呼び
PFR300R30-ST
寸法W1(mm)
30
コーナー半径(mm)
3
厚さS(mm)
7
切刃数
2
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)