OSG PHOENIX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数- 呼びSF-M06SS10-24CS タイプオール超硬シャンク 注文コード59538876 品番OP-SFA SF-M06SS10-24CS
参考基準価格(税別)¥36,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は刃数・呼び・タイプなど318種類から選べます 他の種類を見る
刃数- 全長(mm)124 タイプオール超硬シャンク 取付高(mm)- 穴径(Φmm)- シャンク径(Φmm)10 首径(mm)9 シャンク長(mm)- ボス径(Φmm)- 呼びSF-M06SS10-24CS 角度(°)- ボール半径(mm)- 取付内径(Φmm)6.5 首下長(mm)22.3 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)- 最大切込み量ap(mm)- ねじサイズM6 締結タイプ- 寸法DC(mm)- カッタ径- カッタ高さ(mm)-

商品説明動画

OSG PHOENIX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする