OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の 柄付タイプ
OSG PHOENIX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
-
呼び
SF-M12SS25-35
タイプ
鋼シャンク
注文コード
59538982
品番
OP-SFA SF-M12SS25-35
参考基準価格(税別)
¥32,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・呼び・タイプ
など
318
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
-
全長(mm)
135
タイプ
鋼シャンク
取付高(mm)
-
穴径(Φmm)
-
シャンク径(Φmm)
25
首径(mm)
23
シャンク長(mm)
-
ボス径(Φmm)
-
呼び
SF-M12SS25-35
角度(°)
-
ボール半径(mm)
-
取付内径(Φmm)
12.5
首下長(mm)
32.7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
最大切込み量ap(mm)
-
ねじサイズ
M12
締結タイプ
-
寸法DC(mm)
-
カッタ径
-
カッタ高さ(mm)
-
商品説明動画
OSG PHOENIX
参考になった