OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
パーツ(PHOENIX)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
FS20540
注文コード
59539068
品番
OPSP FS20540
参考基準価格(税別)
¥764
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●推奨締付けトルク(N・m):0.7●適用カッタ(適用インサート):PHPΦ16.5-18(SCMT05…)●ツールNo.7808102
全長(mm)
-
呼び
FS20540
おねじサイズ
-
トルクス規格
T06
適合スパナ
-
ねじサイズ
M2×4
適合ボディタイプ
-