OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
パーツ(PHOENIX)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
FS25560
注文コード
59539095
品番
OPSP FS25560
参考基準価格(税別)
¥732
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●推奨締付けトルク(N・m):1.6●適用カッタ(適用インサート):PHPΦ21-24(SCMT07…)●ツールNo.7808108
全長(mm)
-
呼び
FS25560
おねじサイズ
-
トルクス規格
T08
適合スパナ
-
ねじサイズ
M2.5×6
適合ボディタイプ
-