OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
パーツ(PHOENIX)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
FS25560P
注文コード
59539104
品番
OPSP FS25560P
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●推奨締付けトルク(N・m):1.6●適用カッタ(適用インサート):PDZΦ23-26(ZPNT07…)、PDΦ21-24.5(XCMT07…)●ツールNo.7808136
全長(mm)
-
呼び
FS25560P
おねじサイズ
-
トルクス規格
08IP
適合スパナ
-
ねじサイズ
M2.5×6
適合ボディタイプ
-