OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
パーツ(PHOENIX)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
FS25673P
注文コード
59539138
品番
OPSP FS25673P
参考基準価格(税別)
¥955
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●推奨締付けトルク(N・m):1.6●適用カッタ(適用インサート):PSE11…BOREΦ40-80(ZD*T11…)、PSEL11…SSΦ32-40(ZD*T11…)●ツールNo.7808109
全長(mm)
-
呼び
FS25673P
おねじサイズ
-
トルクス規格
08IP
適合スパナ
-
ねじサイズ
M2.5×7.3
適合ボディタイプ
-