OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
パーツ(PHOENIX)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
FS30570P
注文コード
59539147
品番
OPSP FS30570P
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●推奨締付けトルク(N・m):2.2●適用カッタ(適用インサート):PZAG09…SSΦ26-48(ZPNT09…)、PDZ…Φ27-34(ZPNT08…、ZPNT09…)、PM07D…Φ16-18(ZPNT08…、ZPNT09…)、PDΦ25-33.5(XCMT08…、XCNT09…)●ツールNo.7808135
全長(mm)
-
呼び
FS30570P
おねじサイズ
-
トルクス規格
09IP
適合スパナ
-
ねじサイズ
M3×7
適合ボディタイプ
-