OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
パーツ(PHOENIX)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
FS45513P
注文コード
59539244
品番
OPSP FS45513P
参考基準価格(税別)
¥894
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●推奨締付けトルク(N・m):5●適用カッタ(適用インサート):PAS…●ツールNo.7808131
全長(mm)
-
呼び
FS45513P
おねじサイズ
-
トルクス規格
20IP
適合スパナ
-
ねじサイズ
M4.5×13
適合ボディタイプ
-