OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
パーツ(PHOENIX)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
FS50614
注文コード
59539253
品番
OPSP FS50614
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●推奨締付けトルク(N・m):5●適用カッタ(適用インサート):PAO…●ツールNo.7808130
全長(mm)
-
呼び
FS50614
おねじサイズ
-
トルクス規格
T20
適合スパナ
-
ねじサイズ
M5×14
適合ボディタイプ
-