OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の 柄付タイプ
OSG PHOENIX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
14
呼び
PAO06R100M31.7W-14
タイプ
ウェッジ止めタイプ
注文コード
59539847
品番
PAO PAO06R100M31.7W-14
参考基準価格(税別)
¥254,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・呼び・タイプ
など
318
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
14
全長(mm)
-
タイプ
ウェッジ止めタイプ
取付高(mm)
-
穴径(Φmm)
31.75
シャンク径(Φmm)
-
首径(mm)
-
シャンク長(mm)
-
ボス径(Φmm)
70
呼び
PAO06R100M31.7W-14
角度(°)
-
ボール半径(mm)
-
取付内径(Φmm)
-
首下長(mm)
-
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
12.7×8
最大切込み量ap(mm)
3.5
ねじサイズ
-
締結タイプ
-
寸法DC(mm)
100
カッタ径
110.2
カッタ高さ(mm)
50
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
OSG PHOENIX
参考になった