OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の 柄付タイプ
OSG PHOENIX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
6
呼び
PAS15R080M25.4-6
タイプ
-
注文コード
59539917
品番
PAS PAS15R080M25.4-6
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・呼び・タイプ
など
318
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
全長(mm)
-
タイプ
-
取付高(mm)
-
穴径(Φmm)
25.4
シャンク径(Φmm)
-
首径(mm)
-
シャンク長(mm)
-
ボス径(Φmm)
60
呼び
PAS15R080M25.4-6
角度(°)
-
ボール半径(mm)
-
取付内径(Φmm)
-
首下長(mm)
-
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
9.5×6
最大切込み量ap(mm)
6.5
ねじサイズ
-
締結タイプ
-
寸法DC(mm)
80
カッタ径
95
カッタ高さ(mm)
50
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
OSG PHOENIX
参考になった