OSG PHOENIX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数8 呼びPFAL04R100M25.4-8 タイプ- 注文コード59540023 品番PFAL PFAL04R100M25.4-8
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は刃数・呼び・タイプなど318種類から選べます 他の種類を見る
刃数8 全長(mm)- タイプ- 取付高(mm)28 穴径(Φmm)25.4 シャンク径(Φmm)- 首径(mm)- シャンク長(mm)- ボス径(Φmm)80 呼びPFAL04R100M25.4-8 角度(°)- ボール半径(mm)- 取付内径(Φmm)- 首下長(mm)- キー溝寸法(幅×深さ)(mm)9.5×6 最大切込み量ap(mm)- ねじサイズ- 締結タイプ- 寸法DC(mm)100 カッタ径- カッタ高さ(mm)50

商品説明動画

OSG PHOENIX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする