OSG PHOENIX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数16 呼びPFAL04R125M38.1-16 タイプ- 注文コード59540145 品番PFAL PFAL04R125M38.1-16
参考基準価格(税別)¥315,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は刃数・呼び・タイプなど318種類から選べます 他の種類を見る
刃数16 全長(mm)- タイプ- 取付高(mm)36 穴径(Φmm)38.1 シャンク径(Φmm)- 首径(mm)- シャンク長(mm)- ボス径(Φmm)80 呼びPFAL04R125M38.1-16 角度(°)- ボール半径(mm)- 取付内径(Φmm)- 首下長(mm)- キー溝寸法(幅×深さ)(mm)15.9×10 最大切込み量ap(mm)- ねじサイズ- 締結タイプ- 寸法DC(mm)125 カッタ径- カッタ高さ(mm)63

商品説明動画

OSG PHOENIX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする