OSG PHOENIX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数2 呼びPFB-R060SS06-LL120CS タイプ超硬シャンクエキストラロングタイプ 注文コード59540267 品番PFB PFB-R060SS06-LL120CS
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は刃数・呼び・タイプなど318種類から選べます 他の種類を見る
刃数2 全長(mm)120 タイプ超硬シャンクエキストラロングタイプ 取付高(mm)- 穴径(Φmm)- シャンク径(Φmm)6 首径(mm)5.4 シャンク長(mm)78 ボス径(Φmm)- 呼びPFB-R060SS06-LL120CS 角度(°)- ボール半径(mm)3 取付内径(Φmm)- 首下長(mm)42 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)- 最大切込み量ap(mm)- ねじサイズ- 締結タイプ- 寸法DC(mm)6 カッタ径- カッタ高さ(mm)-

商品説明動画

OSG PHOENIX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする