OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の 柄付タイプ
OSG PHOENIX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
2
呼び
PFB-R120SS12-L140CS
タイプ
超硬シャンクロングタイブ
注文コード
59540303
品番
PFB PFB-R120SS12-L140CS
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・呼び・タイプ
など
318
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
全長(mm)
140
タイプ
超硬シャンクロングタイブ
取付高(mm)
-
穴径(Φmm)
-
シャンク径(Φmm)
12
首径(mm)
11
シャンク長(mm)
80
ボス径(Φmm)
-
呼び
PFB-R120SS12-L140CS
角度(°)
-
ボール半径(mm)
6
取付内径(Φmm)
-
首下長(mm)
60
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
最大切込み量ap(mm)
-
ねじサイズ
-
締結タイプ
-
寸法DC(mm)
12
カッタ径
-
カッタ高さ(mm)
-
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
OSG PHOENIX
参考になった