OSG PHOENIX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数2 呼びPFB-R100SS10-S100CS タイプ超硬シャンクショートタイブ 注文コード59540443 品番PFB PFB-R100SS10-S100CS
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は刃数・呼び・タイプなど318種類から選べます 他の種類を見る
刃数2 全長(mm)100 タイプ超硬シャンクショートタイブ 取付高(mm)- 穴径(Φmm)- シャンク径(Φmm)10 首径(mm)9 シャンク長(mm)75 ボス径(Φmm)- 呼びPFB-R100SS10-S100CS 角度(°)- ボール半径(mm)5 取付内径(Φmm)- 首下長(mm)25 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)- 最大切込み量ap(mm)- ねじサイズ- 締結タイプ- 寸法DC(mm)10 カッタ径- カッタ高さ(mm)-

商品説明動画

OSG PHOENIX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする