OSG PHOENIX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数2 呼びPFR-R160SS16-LL200CS タイプ超硬シャンクエキストラロングタイプ 注文コード59540836 品番PFR PFR-R160SS16-LL200CS
参考基準価格(税別)¥69,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は刃数・呼び・タイプなど318種類から選べます 他の種類を見る
刃数2 全長(mm)200 タイプ超硬シャンクエキストラロングタイプ 取付高(mm)- 穴径(Φmm)- 刃長(mm)- シャンク径(Φmm)16 首径(mm)15.5 シャンク長(mm)104 ボス径(Φmm)- 呼びPFR-R160SS16-LL200CS 角度(°)- ボール半径(mm)- 取付内径(Φmm)- 首下長(mm)96 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)- 最大切込み量ap(mm)- ねじサイズ- 締結タイプ- 寸法DC(mm)16 カッタ径- カッタ高さ(mm)-

商品説明動画

OSG PHOENIX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする