OSG PHOENIX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数2 呼びPFR-R300SS32-L220CS タイプ超硬シャンクロングタイブ 注文コード59540976 品番PFR PFR-R300SS32-L220CS
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は刃数・呼び・タイプなど318種類から選べます 他の種類を見る
刃数2 全長(mm)220 タイプ超硬シャンクロングタイブ 取付高(mm)- 穴径(Φmm)- 刃長(mm)- シャンク径(Φmm)32 首径(mm)29.5 シャンク長(mm)100 ボス径(Φmm)- 呼びPFR-R300SS32-L220CS 角度(°)- ボール半径(mm)- 取付内径(Φmm)- 首下長(mm)120 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)- 最大切込み量ap(mm)- ねじサイズ- 締結タイプ- 寸法DC(mm)30 カッタ径- カッタ高さ(mm)-

商品説明動画

OSG PHOENIX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする