OSG PHOENIX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数4 呼びPHC09R040M16-4 タイプ- 注文コード59541283 品番PHC PHC09R040M16-4
参考基準価格(税別)¥74,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は刃数・呼び・タイプなど318種類から選べます 他の種類を見る
刃数4 全長(mm)- タイプ- 取付高(mm)- 穴径(Φmm)16 刃長(mm)- シャンク径(Φmm)- 首径(mm)- シャンク長(mm)- ボス径(Φmm)38 呼びPHC09R040M16-4 角度(°)- ボール半径(mm)- 取付内径(Φmm)- 首下長(mm)- キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8.4×5.6 最大切込み量ap(mm)1 ねじサイズ- 締結タイプ- 寸法DC(mm)28.2 カッタ径40 カッタ高さ(mm)40

商品説明動画

OSG PHOENIX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする