OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の 柄付タイプ
OSG PHOENIX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
2
呼び
PSE11R016SS16-2S
タイプ
-
注文コード
59542622
品番
PSE PSE11R016SS16-2S
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・呼び・タイプ
など
318
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
2
全長(mm)
90
タイプ
-
取付高(mm)
-
穴径(Φmm)
-
刃長(mm)
-
シャンク径(Φmm)
16
首径(mm)
-
シャンク長(mm)
-
ボス径(Φmm)
-
呼び
PSE11R016SS16-2S
角度(°)
-
ボール半径(mm)
-
取付内径(Φmm)
-
首下長(mm)
25
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
最大切込み量ap(mm)
10
ねじサイズ
-
締結タイプ
-
寸法DC(mm)
16
カッタ径
-
カッタ高さ(mm)
-
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
OSG PHOENIX
参考になった