X10.0 ステン#0-1(+)サラコ2.5 大阪魂 59542948 X10.0 ステン#0-1(+)サラコ2.5 大阪魂 59542948 X10.0 ステン#0-1(+)サラコ2.5 大阪魂 59542948

ステン#0-1(+)サラコ2.5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード59542948 品番X10.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,780
販売価格(税別)
12,527
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.45 寸法H(mm)0.8 寸法D(mm)3.8 寸法M(mm)2.2 ねじの呼びM2.5 十字穴深さ(mm)1.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする