OSG PHOENIX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数4 呼びPSE15R040SS32-4S タイプ- 注文コード59543338 品番PSE PSE15R040SS32-4S
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は刃数・呼び・タイプなど318種類から選べます 他の種類を見る
刃数4 全長(mm)140 タイプ- 取付高(mm)- 穴径(Φmm)- 刃長(mm)- シャンク径(Φmm)32 首径(mm)- シャンク長(mm)- ボス径(Φmm)- 呼びPSE15R040SS32-4S 角度(°)- ボール半径(mm)- 取付内径(Φmm)- 首下長(mm)40 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)- 最大切込み量ap(mm)14 ねじサイズ- 締結タイプ- 寸法DC(mm)40 カッタ径- カッタ高さ(mm)-

商品説明動画

OSG PHOENIX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする