OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の スローアウェイドリル
ヘッド交換式ドリル PXDZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59544643
品番
PXDZ PXDZ140-3D-113.5-16
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
全長(mm)
113.5
刃長(mm)
63.4
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)